149,50 €/ Unitéhors TVA
180,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TDD |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Type | TDD |
Longueur totale installée | 40 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 45.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 48 mm |
Longueur totale partie rotative | 30 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Céramique |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 45.5 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 10 mm |