Eriks

Garniture mécanique TDD 032 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

503,50 €/ Unitéhors TVA

609,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
10 mm