Eriks

Garniture mécanique TDD 030 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12416565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

320,00 €/ Unitéhors TVA

387,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
10 mm