Eriks

Garniture mécanique TDD 028 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12416028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,50 €/ Unitéhors TVA

334,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
10 mm