Eriks

Garniture mécanique TDD 025 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12415548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,40 €/ Unitéhors TVA

83,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
10 mm