Eriks

Garniture mécanique TDD 025 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
10 mm