Eriks

Garniture mécanique TDD 024 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12415147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

413,00 €/ Unitéhors TVA

499,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
37 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
10 mm