Eriks

Garniture mécanique TDD 022 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

309,50 €/ Unitéhors TVA

374,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
10 mm