Eriks

Garniture mécanique TDD 022 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12414612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,50 €/ Unitéhors TVA

92,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
10 mm