47,10 €/ Unitéhors TVA
56,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TDD |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | TDD |
Longueur totale installée | 35 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 32.7 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 35 mm |
Longueur totale partie rotative | 25 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Céramique |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32.7 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 10 mm |