Eriks

Garniture mécanique TDD 020 /R CER/CAR/E

  • ERIKS:12414180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,90 €/ Unitéhors TVA

59,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
10 mm