Eriks

Garniture mécanique TDD 018 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12413612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
34 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
24 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
10 mm