Eriks

Garniture mécanique TDD 016 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12413139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

293,50 €/ Unitéhors TVA

355,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
30 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm