Eriks

Garniture mécanique TDD 014 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12412397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,00 €/ Unitéhors TVA

65,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm