Eriks

Garniture mécanique TDD 012 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12411849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,00 €/ Unitéhors TVA

222,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
25 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
18 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
7 mm