Eriks

Garniture mécanique TCO 100 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12425308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

938,50 €/ Unitéhors TVA

1 135,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
88.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
123.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
119.5 mm
Longueur totale partie rotative
75 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
100 mm
d7
119.5 mm
d3
123.8 mm
l1
75 mm
I4
13.5 mm