938,50 €/ Unitéhors TVA
1 135,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCO |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Type | TCO |
Longueur totale installée | 88.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 123.8 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 119.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 75 mm |
Longueur totale partie fixe | 13.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Non |
d1 | 100 mm |
d7 | 119.5 mm |
d3 | 123.8 mm |
l1 | 75 mm |
I4 | 13.5 mm |