Eriks

Garniture mécanique TCO 095 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12424975
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

866,50 €/ Unitéhors TVA

1 048,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
75.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
116.5 mm
Longueur totale partie rotative
62 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
95 mm
d7
116.5 mm
d3
119 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm