Eriks

Garniture mécanique TCO 090 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12424714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

594,00 €/ Unitéhors TVA

718,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
75.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
111 mm
Diamètre chambre partie fixe
111.5 mm
Longueur totale partie rotative
62 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
90 mm
d7
111.5 mm
d3
111 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm