Eriks

Garniture mécanique TCO 085 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12424382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

789,50 €/ Unitéhors TVA

955,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
72.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
107.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
105.5 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
13.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
85 mm
d7
105.5 mm
d3
107.5 mm
l1
59 mm
I4
13.5 mm