Eriks

Garniture mécanique TCO 080 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12424040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

555,00 €/ Unitéhors TVA

671,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
70.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
100 mm
Diamètre chambre partie fixe
99.5 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
99.5 mm
d3
100 mm
l1
59 mm
I4
11.5 mm