Eriks

Garniture mécanique TCO 075 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12423617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

705,00 €/ Unitéhors TVA

853,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
68.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
98 mm
Diamètre chambre partie fixe
94.5 mm
Longueur totale partie rotative
57 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
94.5 mm
d3
98 mm
l1
57 mm
I4
11.5 mm