Eriks

Garniture mécanique TCO 070 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12423232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

501,50 €/ Unitéhors TVA

606,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
62.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
89.5 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
89.5 mm
d3
89.6 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm