Eriks

Garniture mécanique TCO 070 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12423219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

686,50 €/ Unitéhors TVA

830,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
62.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
89.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
89.5 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
70 mm
d7
89.5 mm
d3
89.6 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm