Eriks

Garniture mécanique TCO 065 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

738,00 €/ Unitéhors TVA

892,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
62.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
84 mm
Diamètre chambre partie fixe
84.5 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
84.5 mm
d3
84 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm