Eriks

Garniture mécanique TCO 063 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12422266
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

413,00 €/ Unitéhors TVA

499,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
34.925 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
l1
34925 mm