Eriks

Garniture mécanique TCO 063 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12422263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

428,00 €/ Unitéhors TVA

517,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
32.5 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
l1
32.5 mm