Eriks

Garniture mécanique TCO 063 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

711,50 €/ Unitéhors TVA

860,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
63 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
37.5 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
63 mm
l1
37.5 mm