Eriks

Garniture mécanique TCO 060 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12421873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

402,50 €/ Unitéhors TVA

487,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
60.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.3 mm
Longueur totale partie rotative
49 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
60 mm
d7
79.3 mm
d3
78 mm
l1
49 mm
I4
11.5 mm