436,50 €/ Unitéhors TVA
528,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCO |
Diamètre d'arbre | 58 mm |
Type | TCO |
Longueur totale installée | 50.8 mm |
Longueur totale partie rotative | 50.8 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 58 mm |
l1 | 50.8 mm |