393,00 €/ Unitéhors TVA
475,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCO |
Diamètre d'arbre | 58 mm |
Type | TCO |
Longueur totale installée | 28.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 28.4 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 58 mm |
l1 | 28.4 mm |