Eriks

Garniture mécanique TCO 058 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12421551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

409,00 €/ Unitéhors TVA

494,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
47 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
l1
47 mm