Eriks

Garniture mécanique TCO 058 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

699,00 €/ Unitéhors TVA

845,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
0 mm
Longueur totale partie rotative
0 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm