Eriks

Garniture mécanique TCO 058 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12421559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

607,00 €/ Unitéhors TVA

734,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
70.64 mm
Longueur totale partie rotative
70.64 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
l1
70.64 mm