Eriks

Garniture mécanique TCO 055 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12421184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
58.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
72.5 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
72.5 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
11.5 mm