402,50 €/ Unitéhors TVA
487,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TCO |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type | TCO |
Longueur totale installée | 58.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 71 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 72.5 mm |
Longueur totale partie rotative | 47 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Acier inoxydable |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Non |
d1 | 55 mm |
d7 | 72.5 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 11.5 mm |