Eriks

Garniture mécanique TCO 055 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

718,00 €/ Unitéhors TVA

868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
58.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
72.5 mm
Longueur totale partie rotative
47 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
55 mm
d7
72.5 mm
d3
71 mm
l1
47 mm
I4
11.5 mm