Eriks

Garniture mécanique TCO 053 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

680,00 €/ Unitéhors TVA

822,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
40 mm
Longueur totale partie rotative
40 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
l1
40 mm