Eriks

Garniture mécanique TCO 053 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

600,50 €/ Unitéhors TVA

726,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
34 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
l1
34 mm