Eriks

Garniture mécanique TCO 050 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12420397
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

588,50 €/ Unitéhors TVA

712,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
56.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
72.5 mm
Longueur totale partie rotative
45 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
72.5 mm
d3
66 mm
l1
45 mm
I4
11.5 mm