Eriks

Garniture mécanique TCO 049 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12420358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

377,00 €/ Unitéhors TVA

456,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
49 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
65.5 mm
Longueur totale partie rotative
41 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
49 mm
d7
65.5 mm
d3
64 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm