Eriks

Garniture mécanique TCO 045 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

542,00 €/ Unitéhors TVA

655,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
65.5 mm
Longueur totale partie rotative
41 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
65.5 mm
d3
61 mm
l1
41 mm
I4
11.5 mm