Eriks

Garniture mécanique TCO 043 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12304616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

248,00 €/ Unitéhors TVA

300,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

248,00 €

-

5+

210,80 €

15.00%

10+

198,40 €

20.00%

20+

186,00 €

25.00%

35+

173,60 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
60.5 mm
d3
59 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm