Eriks

Garniture mécanique TCO 040 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

493,50 €/ Unitéhors TVA

597,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm