Eriks

Garniture mécanique TCO 038 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12418231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

187,50 €/ Unitéhors TVA

226,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
53 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
53 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm