Eriks

Garniture mécanique TCO 033 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12417374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

338,00 €/ Unitéhors TVA

408,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
33 mm
d7
53.5 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm