Eriks

Garniture mécanique TCO 032 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12416967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
43.3 mm
d3
46 mm
l1
30 mm
I4
9 mm