Eriks

Garniture mécanique TCO 032 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

359,00 €/ Unitéhors TVA

434,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
32 mm
d7
43.3 mm
d3
46 mm
l1
30 mm
I4
9 mm