Eriks

Garniture mécanique TCO 030 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

343,00 €/ Unitéhors TVA

415,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
9 mm