Eriks

Garniture mécanique TCO 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11968452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TCO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TCO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Acier inoxydable
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm